オーエ
オーエの バス用品
オーエの バスラック
マグネット 5連フック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48603146
品番
4901065644269
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
マグネットで取り付けるから、取り付け位置が自由自在の5連フック
用途
バスラック
材質
ABS樹脂
幅(mm)
281
高さ(mm)
4.8
質量(g)
140
奥行(mm)
37