オーエ アルモアピンチ16P G

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48603155 品番4901065843839
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

アルモア物干しハンガーの取替えにも使え、ピンチを取り替えることでハンガーを長く使えます。

用途洗濯バサミ 材質本体:ポリプロピレン、バネ:鋼 幅(mm)37 G 高さ(mm)55 質量(g)76 タイプ小型 奥行(mm)12 入数(個)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする