アルファックス
アルファックスの サンダル
アルファックスの カジュアルサンダル
アルファックスの ファッションサンダル
スリエット Y-Type ホワイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48603164
品番
4528870508854
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
独自の傾斜ソールと中敷きで足裏全体で地面を支えて、履くだけでピンッ。
用途
オフィスサンダル
材質
本体:ポリウレタン、ポリエチレン、足底部:EVA樹脂
色
ホワイト
質量(g)
240
サイズ(cm)
22.5〜25
靴タイプ
サンダル