THANKO(サンコー)[電子機器]
THANKO(サンコー)[電子機器]の 防寒用手袋
THANKO(サンコー)[電子機器]の 合成繊維 防寒用手袋
USB式ヒーター手袋「でんき手ぽっか」
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48603225
品番
TBKR23HBK
参考基準価格(税別)
¥9,073
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ヒーター内蔵で指先までしっかり温まる、ケーブルレスのヒーター手袋
セット内容
本体、5000mAhモバイルバッテリー(型番:JKKNBTHWH)一式×2、日本語取扱説明書
色
ブラック
質量(g)
本体:約190(左右合わせて)、付属バッテリー:約130(1つ分)
消費電力(W)
約10
電源
USB(5V2.0A以上)
温度(℃)
低:約40、中:約45、高:約50 ※モバイルバッテリーの性能、環境温度により異なる。
入数(双)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
付属バッテリー:64×98×15
機能
タッチパネル対応、防寒・保温
全長(cm)
22
材質(手袋)
甲部:ナイロン85%、スパンデックス15%、掌部:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100%
モード
温度3段階(低・中・高)
ケーブル長(mm)
本体ケーブル:約170、付属USB TypeAtoCケーブル:約260
手首周り(cm)
20〜24
寸法(縦×横)(cm)
(バッテリーポケット幅)15×13
稼働時間(時間)
低:約4.5、中:約3.5、高:約3 ※5000mAhモバイルバッテリーを使用、環境温度15度の場合。※モバイルバッテリーの性能、環境温度により異なる。
手囲い(cm)
23
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※製品の加工特性上、サイズ感が異なる場合がございます。1〜2cmほどサイズ表と差が出る場合がございますが、不良ではございませんので返品交換等の対応はお受けすることが出来ません。予めご了承下さい。
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう徹底しておりますが、 お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。