電源なしで暖気循環「首振りストーブファン」

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48603234 品番STFALLSBK
参考基準価格(税別)¥7,255 販売価格(税込) ¥7,909
販売価格(税別)
7,190

ストーブの上に置けば電源不要で部屋に暖気を循環させる、首ふり機能付きストーブファン

セット内容本体、日本語取扱説明書 材質アルミ合金(アルマイト処理) 寸法(mm)設置可能面積:64×119以上 質量(g)約740 羽根枚数4枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×110×220 首振角度(°)45 耐熱温度(℃)本体:350、ケーブル:200 適合温度(℃)340以内(設置面) 羽根径(Φmm)直径180
注意
※天板が高熱にならないストーブやセラミックヒーター、電気ストーブ、ファンヒーターなどにはご利用いただけませんのでご注意ください。
※熱源の温度・使用環境によってファンの回転速度は異なります。
※ファンを止めるスイッチはありません。ファンを止めるには本体が冷めるのをお待ちください。
※使用中や使用後間もなく本体に触る場合は、ハンドルであっても必ず断熱性のある手袋を着用してください。(ファンが停止していても、使用後しばらくは本体が高温になっています。)
※記載されている物以外は付属いたしません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする