ボンマックス
ボンマックスの 服飾小物
ボンマックスの 補修用品 服飾小物
作務衣替え襟 FA9318
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
イチマツモンヨウカラシ
サイズ
L
注文コード
48603346
品番
FA9318
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
色
イチマツモンヨウカラシ
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
アズワン品番
64-4079-77
生地
ちりめん
色番
B