ボンマックス
ボンマックスの 服飾小物
ボンマックスの 補修用品 服飾小物
作務衣替え襟 FA9318
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
セイカイハウメ
サイズ
L
注文コード
48603556
品番
FA9318
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
色・サイズ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
色
セイカイハウメ
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
アズワン品番
64-4079-98
生地
ちりめん
色番
E