ボンマックス
和ポロ用付替衿 FA9319
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
イチマツモンヨウカラシ
イチマツモンヨウカラシ
イチマツモンヨウマッチャ
サヤガタ
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48603608
品番
FA9319
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
色
イチマツモンヨウカラシ
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル100
アズワン品番
64-4080-04
生地
ちりめん
色番
B
注意
※柄の出方は商品により異なります。