ボンマックス
ボンマックスの 服飾小物
ボンマックスの 補修用品 服飾小物
腰紐 FA9321
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ハモン
注文コード
48603696
品番
FA9321
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
ハモン
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル100
アズワン品番
64-4080-13
生地
ちりめん
色番
A
注意
※柄の出方は商品により異なります。