ボンマックス
ボンマックスの 服飾小物
ボンマックスの 補修用品 服飾小物
腰紐 FA9321
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48603714
品番
FA9321
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
イチマツモンヨウ(マッチャ)
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル100
アズワン品番
64-4080-15
生地
ちりめん
色番
C
注意
※柄の出方は商品により異なります。