ボンマックス
ボンマックスの シャツ・インナー
ボンマックスの 長袖 シャツ・インナー
ボンマックスの ポロシャツ 長袖
和ポロ(付替衿仕様) FB4532U
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48603863
品番
FB4532U
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
ワイン
サイズ
SS
仕様
左胸片玉緑ポケット、サイドスリット
種別
ポロシャツ
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
61
機能
吸水、速乾
バスト(cm)
92
アズワン品番
64-4094-06
生地
トリコットニットワッフル
色番
3