ロボット用ケーブルホルダー CCホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード48604589 品番CH-TM1
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

通線本数やフレキのサイズにより保持部の径を可変可能
ホルダーがフレキシブルに可動
ホルダー内の凸によりフレキを固定
締付キャップが回転し、ホルダーの可動・固定が可能
ケーブル・エアホース等の固定ができる専用ゴムブッシュ
位置ずれを防止する取付面の滑り止めパッキン
アームに部品を直接固定できるマルチプレート

径(Φmm)ホルダー部・スタンド部:20 取付方式結束バンド 本体質量(g)約15 使用周囲温度(℃)-25〜80 色(本体)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする