曜日別特売
CH-TM3 ロボット用ケーブルホルダー CCホルダー オーム電機[配線パーツ] 48604598

CH-TM3 ロボット用ケーブルホルダー CCホルダー オーム電機[配線パーツ] 48604598
CH-TM3 ロボット用ケーブルホルダー CCホルダー オーム電機[配線パーツ] 48604598
CH-TM3 ロボット用ケーブルホルダー CCホルダー オーム電機[配線パーツ] 48604598

ロボット用ケーブルホルダー CCホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード48604598品番CH-TM3
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

通線本数やフレキのサイズにより保持部の径を可変可能
ホルダーがフレキシブルに可動
ホルダー内の凸によりフレキを固定
締付キャップが回転し、ホルダーの可動・固定が可能
ケーブル・エアホース等の固定ができる専用ゴムブッシュ
位置ずれを防止する取付面の滑り止めパッキン
アームに部品を直接固定できるマルチプレート

形状ホルダー部・スタンド部:平面 M4 タッピング用 下穴付取付方式結束バンド本体質量(g)約14使用周囲温度(℃)-25~80色(本体)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする