石膏ボード専用 壁につけるマグネット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(5個) 注文コード 48605009 品番 LSW-MAG100W
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

壁に簡単にマグネット掲示ができます。
専用ホッチキスを使うことで壁の損傷を抑えることができます。
石こうボードの壁でマグネットが使えるようになります。
カンタンに好きな位置に取り付けられるので、自分にぴったりの掲示ができます。

材質本体:ABS、マグネット:フェライト磁石 ホワイト 寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×11 保持枚数A4コピー用紙約5枚 保持力(g)(目安)50
注意
※壁につける場合は補助板(別売)が必要です。

商品説明動画

コクヨ壁につけるマグネット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする