コクヨ
コクヨの 掲示用品
コクヨの 掲示用小物
コクヨの マグネット用品
石膏ボード専用 壁につけるマグネット 補助板 バー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48605079
品番
LSW-MGP200W
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
補助板を壁面に取り付けることでマグネットが使えるようになります
材質
スチール板:スチール、粘着剤:アクリル系、ベースシート:PP
厚さ(mm)
1.8
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×25×1.8
注意
※マグネットは別売です
商品説明動画
コクヨ壁につけるマグネット
参考になった