曜日別特売
VHB3W 蝶ハンドル黄銅600型ねじ込み形フルボアボールバルブ 大和バルブ 48605499

蝶ハンドル黄銅600型ねじ込み形フルボアボールバルブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(A)15A
内容量1台注文コード48605499品番VHB3W
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

蝶ハンドル

呼び径(A)15A呼び径(inch)1/2材質(本体)C3771B、(蓋)C3771B、(スピンドル)SUS304、(弁体)C3604B:15A以下、C3771B:20A,25A、(シート)PTFE寸法L(mm)65寸法H(mm)41寸法D(mm)72接続(管)ねじ込み形使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)常温の水・油:4.2、常温の空気:1.0、120℃以下の冷温水・油・空気:0.7 ※蒸気には使用できません。ハンドル形状蝶ハンドル呼び圧力600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
注意
※蒸気には使用出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする