和エプロン FK7152

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48605577 品番 FK7152
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

フラシ仕様ポケットでしゃがんでも中身が落ちにくくて安心。
ポケットの内側には便利なペン挿し付きでとても役に立ちます。
エプロンの紐はボタンで取り外しが可能で替え紐を付けられます。
エプロンの紐は剣先が細くなっているのでループに通しやすいです。

ネイビー 仕様腰紐取り外し可能、右腰吊るしポケット、内側ペン挿しポケット付き 種別ショートエプロン 混率(%)ポリエステル100 前丈(cm)40.5 アズワン品番64-4111-29 身幅(cm)102 生地変形ヘリンボーン 色番8 特性退色防止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする