曜日別特売
V2 黄銅400型ねじ込み形ボールバルブ 大和バルブ 48605587

黄銅400型ねじ込み形ボールバルブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(A)32A
内容量1台注文コード48605587品番V2
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

レバーハンドル

呼び径(A)32A呼び径(inch)1 1/4材質(本体)C3771B、(蓋)C3771B、(スピンドル)20A以下:SUS304、25A以上:C3604B、(弁体)20A以下:C3604B、25A以上:C3771B、(シート)PTFE寸法L(mm)86寸法H(mm)57寸法D(mm)112接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の冷温水・油・空気:0.7ハンドル形状レバー式呼び圧力400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする