ボンマックス
ボンマックスの エプロン
ボンマックスの ミドルエプロン
和エプロン FK7172
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48605595
品番
FK7172
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
色
グレー×ブラック
仕様
両脇アウトポケット、ポケット脇側にマチ付き、右側ウエストにタブ付き
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル100
丈(cm)
(前中心)61.5
アズワン品番
64-4112-41
身幅(cm)
105.5
生地
シャンブレー
色番
2