ボンマックス
ボンマックスの 飲食・食品工業用ウェア
ボンマックスの 飲食業向け
ボンマックスの 厨房・調理パンツ
作務衣(下衣) FP6702U
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ベージュ
サイズ
M
注文コード
48605629
品番
FP6702U
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ウエストの紐でサイズを自由に調節できます。
快適な履き心地をサポートするウエストゴム。
伝票も入る大きめサイズのバックポケット。
裾まわりも紐で調節することが可能。
色
ベージュ
サイズ
M
ウエスト(cm)
75
股下(cm)
74
仕様
両脇シームポケット、ウエスト入り紐付き、後ろ右側アウトポケット、裾紐付き
混率(%)
ポリエステル100
股上(cm)
31.5
ヒップ(cm)
115
アズワン品番
64-4123-19
生地
変形ヘリンボーン
色番
1