ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの ベスト オフィスウェア
ユニセックス和ベスト FV1702U
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48605796
品番
FV1702U
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
カンヌキ留めが施された胸ポケット。
ポケットの中身が落ちにくい。
脇の縫い目に沿ったシンプルなシームポケット。
サイドにスリットが入っているので動きやすい。
色
グレー
サイズ
SS
仕様
左胸箱ポケット、両脇スリット入り、両脇シームポケット
種別
ベスト
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
39
着丈(cm)
66
バスト(cm)
90
アズワン品番
64-4130-86
生地
シャンブレー
色番
2
性別
男女兼用