ボンマックス
ボンマックスの バッグ・キャップ
ボンマックスの キャップ
ボンマックスの 作業帽
キャスケット FA9625
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48605945
品番
FA9625
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
色
グレー×ホワイト
サイズ
フリー
仕様
後ろ調節可能
混率(%)
ポリエステル65、綿35
アズワン品番
64-4080-59
生地
ヒッコリーストライプ
色番
12