大和バルブ
T型樹脂ハンドル青銅400型ロングネックボールバルブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径(A)
50A
15A
20A
25A
32A
40A
50A
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48606104
品番
VLPTS
参考基準価格(税別)
¥58,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
樹脂ハンドル
呼び径(A)
50A
呼び径(inch)
2
材質
(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)C3531、(弁体)SUS304、(シート)PTFE
寸法L(mm)
117
寸法H(mm)
114.5
寸法D(mm)
120
接続
(管)ねじ込み
使用流体
水・油・空気
最高許容圧力(MPa)
常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の水・油・空気:0.7
ハンドル形状
T形ハンドル
呼び圧力
400型
ボア径
スタンダードボア
バルブ種類
ロングネックボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材