曜日別特売
BC 125型青銅ねじ込み形スイング逆止め弁 大和バルブ 48606190

125型青銅ねじ込み形スイング逆止め弁

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(A)80
呼び径(B)3
内容量1台注文コード48606190品番BC
参考基準価格(税別)¥87,800販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
呼び径(A)80呼び径(B)3呼び圧力125型材質(本体)CAC406、(蓋)50A以下:C3771BE、65A以上:CAC406、(ヒンジピン)C3604BD、(弁体)50A以下:C3771BE、65A以上:CAC406寸法L(mm)165寸法H(mm)96接続(管)ねじ込み最高許容圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:0.88、飽和蒸気:0.5、120℃以下の静流水:1.2呼び径(inch)3バルブ種類スイングチェッキ
注意
※蒸気にはダクタイル製品をお勧めします。可燃性及び毒性ガスにはご使用出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする