3/22より値下げ!現場を応援

吸汗速乾長袖ブラウス FB4012L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48606243 品番 FB4012L
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別) 値下げ
4,998
ピンク サイズ5号 仕様左胸アウトポケット 種別長袖ブラウス 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)37 袖丈(cm)55 着丈(cm)61 機能吸水、速乾 バスト(cm)90 アズワン品番64-4081-08 生地先染ドビー 色番9 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする