曜日別特売
BIG 青銅125型ねじ込み内ねじ仕切弁 大和バルブ 48606558

青銅125型ねじ込み内ねじ仕切弁

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(A)80A
内容量1台注文コード48606558品番BIG
参考基準価格(税別)¥65,300販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

弁棒非上昇式

呼び径(A)80A呼び圧力125型材質(本体)CAC406、(蓋)32A:C3771BD、40A・50A:C3771BE、65A以上:、(弁棒)C3531、(弁体)50A以下:C3771BD、65A以上:CAC406寸法L(mm)90寸法H(mm)210寸法D(mm)140接続(管)ねじ込み最高許容圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:0.88、飽和蒸気:0.5、120℃以下の静流水:1.2呼び径(inch)3バルブ種類ゲートバルブ
注意
※蒸気にはダクタイル製品をお勧めします。可燃性及び毒性ガスにはご使用出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする