GKR 給湯用ギア操作式 ダクタイル鋳鉄バタフライバルブ シート材質:PFA 大和バルブ 48606908

給湯用ギア操作式 ダクタイル鋳鉄バタフライバルブ シート材質:PFA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(A)100A
内容量1台注文コード48606908品番GKR
参考基準価格(税別)¥248,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

ギア式 給湯用

呼び径(A)100A呼び圧力5K/10K材質(本体)FCD-S弁棒50A:SUS420J2、65A-150A:SUS316、200A:SUS329J1、(弁体)50A:PFA、65A以上:SCS14、(シート)PFA使用温度範囲(℃)-20~200寸法L(mm)52寸法H(mm)262.5寸法D(mm)160接続(管)ウェハー使用流体湯水最高許容圧力(MPa)1.0(連続使用温度範囲:0℃~150℃)呼び径(inch)4バルブ種類バタフライバルブ
注意
※受注生産品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする