小野測器
小野測器の その他測定用品
小野測器の 回転計/カウンター
小野測器の 回転計
デジタル回転計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48606987
品番
TM-4120
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
・6桁のBCD 出力
・PLCと直結できるオープンコレクター出力
・出力モードは、一定間隔で出力を更新するノーマルモードに加え、
要求に応じて出力を更新するリクエストモードも使用可能
付属品
取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式
寸法(mm)
96×140×48
質量(g)
340
絶縁方式
二重絶縁
安全性
過電圧カテゴリ2
入力CH
1ch
出力仕様
BCD出力
電源仕様
AC
絶縁抵抗
電源+/- 端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)