ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
マイクロチェック七分袖シャツ FB561U
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
3L
注文コード
48607004
品番
FB561U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
色
レッド×ホワイト
サイズ
3L
種別
七分袖シャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
44
着丈(cm)
82
バスト(cm)
127
アズワン品番
64-4131-22
色番
3
性別
男性用
ネック(cm)
44.5