ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
マイクロチェック七分袖シャツ FB561U
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
SS
注文コード
48607029
品番
FB561U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブルー×ホワイト
サイズ
SS
種別
七分袖シャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
37
着丈(cm)
68
バスト(cm)
99
アズワン品番
64-4131-24
色番
7
性別
男性用
ネック(cm)
37.5