オーツカ光学
オーツカ光学の 光学測定器
オーツカ光学の ルーペ/拡大鏡
オーツカ光学の 拡大鏡
フルスペクトルLED照明拡大鏡(コンパクトフリーアーム式)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48607434
品番
ENVL6K-CF-8
参考基準価格(税別)
¥95,800
販売価格(税込)
¥100,078
販売価格(税別)
¥
90,980
バスケットに入れる
色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明
フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供
主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様
調光機能:標準装備
倍率
8
レンズ径(Φmm)
90-130
対応レンズ
ラウンドシリーズ交換レンズシステム