ボンマックス
ボンマックスの エプロン
ボンマックスの ミドルエプロン
ヒッコリーストライプエプロン FK7062
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48607686
品番
FK7062
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
色
グレー×ホワイト
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
アズワン品番
64-4110-87
身幅(cm)
81.5
生地
ヒッコリーストライプ
色番
12
前中心丈(cm)
71.5