コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDL

(5件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード48608308 品番EX-TIN-EDL 2
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は刃径・RoHS指令など132種類から選べます 他の種類を見る

刃部材料にコバルトハイスを使用しています。
TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。

刃長Lc(mm)10 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)2 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 質量(g)14 公差0〜-0.030 表面処理TiNコーティング コーナー形状ピンカド 公差(mm)0〜-0.030 ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07285765
2013-06-23
用途:
工作用

非常に切れが良く、もちが良さそう。

対象商品:
07285722
2013-06-23
用途:
工作用

非常に切れが良く、もちが良さそう。

対象商品:
07285747
2012-04-06
用途:
木工の深穴加工

このカッターしかやれない作業なので満足しています。
出来たら逃げが全長にあるとなお良いです。

対象商品:
08121985
2011-08-09
用途:
ミーリング作業
ウスイモデルワークス 様

アクリル加工に使用。ロングのφ1で耐久性や強度も良好。もっと価格が安くなれは、本数も沢山買いたいのだが。

対象商品:
35805621
2011-04-14
用途:
マシニングで5ミリの深溝加工。
有限会社茨城電機工業 様

問題なく仕様してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする