OSG(オーエスジー)
インサートねじ用 非鉄用ニューロールタップ HL-B-NRT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじ径
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M2.5
M2.6
M2
ピッチ(mm)
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
0.45
0.4
シャンク径d(Φmm)
4
4
5.5
6
6.2
7
8.5
10.5
3
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48608326
品番
HL-B-NRT B H RH2 M2.6×0.45
参考基準価格(税別)
¥5,490
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
アルミニウム(鋳造、圧延、鍛造合金)その他軽合金で、切りくず障害対策、あるいはタップの寿命アップを目的にする場合に適しています。
シャンク径d(Φmm)
4
全長L(mm)
46
ねじ長さLc(mm)
9
首下長L1(mm)
18
ねじ径
M2.6
材質
ハイス
ねじの種類
M
ピッチ
0.45
ピッチ(mm)
0.45
長さ(mm)
四角部lk:6
幅(mm)
四角部DRVS:3.2
質量(g)
5
精度
RH2
表面処理
ホモ処理
食付
2P
RoHS指令(10物質対応)
対応