phiten 速乾コックシャツ FB4503U

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48608718 品番 FB4503U
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

左胸のパイピングがアクセント。
オシャレな袖口のカッティングとパイピング。
裾のサイドにスリットが入っているから動きやすい。
ストレッチ性、防シワ性、速乾性、制電性を兼ね備えた素材を使用。

ブラウン サイズ4L 仕様左胸アウトポケット 種別コックシャツ 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)52 袖丈(cm)49(七分)、56.5 着丈(cm)77 機能ストレッチ、速乾、形態安定、制電素材 バスト(cm)128 アズワン品番64-4085-65 生地ペフコールピケ 色番5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする