ファイテン
ファイテンの 飲食・食品工業用ウェア
ファイテンの 飲食業向け
ファイテンの 調理衣
phiten 速乾コックシャツ FB4503U
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48608736
品番
FB4503U
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
左胸のパイピングがアクセント。
オシャレな袖口のカッティングとパイピング。
裾のサイドにスリットが入っているから動きやすい。
ストレッチ性、防シワ性、速乾性、制電性を兼ね備えた素材を使用。
色
ホワイト
サイズ
S
仕様
左胸アウトポケット
種別
コックシャツ
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
44(七分)、51.5
着丈(cm)
68
機能
ストレッチ、速乾、形態安定、制電素材
バスト(cm)
103
アズワン品番
64-4085-67
生地
ペフコールピケ
色番
15