phiten 速乾コックシャツ FB4504U

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48608876 品番 FB4504U
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

オシャレな袖口のカッティングとパイピング。
裾のサイドにスリットが入っているから動きやすい。
ストレッチ性、防シワ性、速乾性、制電性を兼ね備えた素材を使用。
肩に施されたヨークのパイピング。実用性を考慮したアームのペン挿し。
ペンが挿せる胸ポケットが付いています。

ブラウン サイズS 仕様左袖ペン挿しポケット、左胸箱ポケット 種別コックシャツ 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)42 袖丈(cm)44(七分)、51.5 着丈(cm)67 機能ストレッチ、速乾、形態安定、制電素材 バスト(cm)102 アズワン品番64-4085-81 生地ペフコールピケ 色番5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする