曜日別特売
EX-SUS-SFT HSE STD M12×1.25 スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFT OSG(オーエスジー) 48609044

スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFT

(15件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本ねじ径M12材質高バナジウムハイスHSSE注文コード48609044品番EX-SUS-SFT HSE STD M12×1.25
参考基準価格(税別)¥3,950販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。

用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎精度OH3食付2.5P溝数3材質高バナジウムハイスHSSE表面処理ホモ処理ねじれ角(°)45長さ(mm)四角部:9形状突き出しセンタ無幅(mm)四角部DRVS:6.5質量(g)41ピッチ(mm)1.25ねじ径M12全長L(mm)82ねじの種類Mシャンク径d(Φmm)8.5首下長L1(mm)48ねじ長さLc(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
注意
※精度欄は2級めねじ相当適応のタップ推奨精度です。
※2002年7月生産以前のものでM3以下は突出しセンタとなります。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
※( )内の寸法は旧形状となります。旧形状は在庫無くなり次第、新形状に変更となります。
※送りの不安定な機械で使用しますと、めねじ拡大トラブルが発生する場合がありますのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06299632
2026-01-21
用途: SUS304のM3止まり穴開け

機械を使ってねじ切りしていますが、とても長く使えます。

2025-05-22
用途: サスのM3タップたて
ナカジマ精工株式会社製造業

SUS304の自動加工で安心して出来る
さすがにOSGサス用タップ

対象商品 : 06299632
2022-12-13
用途: 突き当りネジのタップ作業
教育・研究機関

突き当り穴にタップを切る作業で、穴の奥深くまでネジを立てる作業にこれを使ってみました。
先端近くまでタップのネジが付いているので、目的を達成することが出来ました。最初は通常のタップで案内ネジを切っておく必要があります。

対象商品 : 06299632
2022-02-17
用途: 機械部品の加工
TAKO技研製造業

ステンレス部品のタップ加工には 必需品です。しっかり潤滑しながら加工すれば タップ折れの心配なしに加工できます。キレが悪くなっったと感じたら 新品に交換して 普通鋼用に継続利用しています。

対象商品 : 08151105
2015-12-22
用途: 精密機械

いいかも

対象商品 : 08151026
2013-05-21
用途: SUS304へのタップ

SUS304丸棒の貫通穴へのタップ加工で使用。切子の絡みや下穴の大きさ(少し大きめにしている)にも左右されますが、このタップが一番耐久性があると思いました。最高で950個位で折れてしまいましたが、弊社では700~750個を目安に交換しています。ご参考までに…

3が参考にしています
対象商品 : 06299657
2013-07-22
用途: 金属加工用

切れあじは、いいのですが韓国製と言うので耐久性が少し不安です。

3が参考にしています
対象商品 : 06299641
2022-07-21
用途: sus304 t.2 にM4の加工
製造業

ステンレス用と書いてあるが一発目から歯が立たず。
自分の扱い方とたまたまはずれを引いたかを疑ったが、2本目の新品でも全く切れず。
結局手持ちのお古の鉄用のタップで加工する羽目に。
使い物にならないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする