ファイテン
ファイテンの オフィスウェア
ファイテンの トップス オフィスウェア
ファイテンの シャツ・ブラウス オフィスウェア
phiten メンズ吸汗速乾長袖シャツ FB5010M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
LL
注文コード
48609104
品番
FB5010M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,800
この商品は
サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブルー
サイズ
LL
仕様
左胸アウトポケット
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
84
機能
吸水、速乾
バスト(cm)
122
生地
31ツイル
色番
7
ネック(cm)
42