用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○
呼び寸法M3.5×0.6精度OH2食付2.5Pねじ長さ(mm)7.2首下長(mm)20シャンク径(mm)4溝数3材質高バナジウムハイス_HSS-E表面処理ホモ処理ねじれ角(°)35長さ(mm)四角部lk:6、突出しセンタ:1.5幅(mm)四角部DRVS:3.2全長(mm)48質量(g)5ピッチ(mm)0.6ねじの種類MRoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD+1突き出しセンタ有無有