3/22より値下げ!現場を応援

phiten メンズ吸汗速乾長袖シャツ FB5010M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48609183 品番 FB5010M
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別) 値下げ
6,998
ネイビー サイズ4L 仕様左胸アウトポケット 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)53 袖丈(cm)60 着丈(cm)87 機能吸水、速乾 バスト(cm)132 アズワン品番64-4099-86 生地31ツイル 色番8 性別男性用 ネック(cm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする