ボンマックス
ボンマックスの ワーキングウェア
ボンマックスの トップス
ボンマックスの オールシーズン トップス
メンズテーラードジャケット FJ0002M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48609768
品番
FJ0002M
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
M
仕様
背抜き、内側ポケット左右付き、後ろ中心センターベンツ
種別
テーラードジャケット
混率(%)
ポリエステル98、レイヨン2
肩幅(cm)
43.2
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
72.5
機能
ストレッチ、撥水、防汚、帯電防止
バスト(cm)
104
アズワン品番
64-4105-06
生地
パミオストライプ
色番
8