OSG(オーエスジー)
スパイラルタップ ロングシャンク(エンドミルシャンク) A-LT-SFT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び寸法
M10×1.25×150-8
M10×1.25×150-8
M10×1.25×150-8
M3×0.5×100-4
M4×0.7×100-6
M5×0.8×100-6
M6×1×100-6
M8×1.25×100-8
M10×1.25×100-8
M10×1.5×100-8
M12×1.75×100-10
M14×2×150-12
M16×2×150-16
M20×2.5×150-16
M24×3×200-20
M24×3×150-20
M3×0.5×150-4
M4×0.7×150-6
M6×1×150-6
M8×1.25×150-8
M10×1.5×150-8
M12×1.75×150-10
M12×1.75×200-10
M16×2×200-16
M8×1.25×200-8
M5×0.8×150-6
M6×1×200-6
M10×1.5×200-8
M10×1.25×200-8
M14×2×200-12
M20×2.5×200-16
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48609830
品番
A-LT-SFT 2.5P STD M10×1.25×150-8
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップロングシャンクです。
用途
低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○
呼び寸法
M10×1.25×150-8
精度
OH4
食付
2.5P
ねじ長さ(mm)
15
首下長(mm)
60
シャンク径(mm)
8
溝数
3
材質
粉末ハイス(CPM)
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
ねじれ角(°)
45
長さ(mm)
四角部:9
形状
突出しセンタ無
幅(mm)
四角部DRVS:6
全長(mm)
150
質量(g)
59
ピッチ(mm)
1.25
ねじ径
M10
ねじの種類
M
シャンク精度
h7
RoHS指令(10物質対応)
対応
精度表記
STD
商品説明動画
【ハイスタップ】A-TAP
参考になった