OSG(オーエスジー)
スパイラルタップ ロングシャンク(エンドミルシャンク) A-LT-SFT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び寸法
M20×2.5×200-16
M20×2.5×200-16
M20×2.5×200-16
M3×0.5×100-4
M4×0.7×100-6
M5×0.8×100-6
M6×1×100-6
M8×1.25×100-8
M10×1.25×100-8
M10×1.5×100-8
M12×1.75×100-10
M14×2×150-12
M16×2×150-16
M20×2.5×150-16
M24×3×200-20
M24×3×150-20
M3×0.5×150-4
M4×0.7×150-6
M6×1×150-6
M8×1.25×150-8
M10×1.5×150-8
M10×1.25×150-8
M12×1.75×150-10
M12×1.75×200-10
M16×2×200-16
M8×1.25×200-8
M5×0.8×150-6
M6×1×200-6
M10×1.5×200-8
M10×1.25×200-8
M14×2×200-12
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48609927
品番
A-LT-SFT 2.5P STD M20×2.5×200-16
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップロングシャンクです。
用途
低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○
呼び寸法
M20×2.5×200-16
精度
OH5
食付
2.5P
ねじ長さ(mm)
30
首下長(mm)
80
シャンク径(mm)
16
溝数
4
材質
粉末ハイス(CPM)
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
ねじれ角(°)
45
長さ(mm)
四角部:15
形状
突出しセンタ無
幅(mm)
四角部DRVS:12
全長(mm)
200
質量(g)
293
ピッチ(mm)
2.5
ねじ径
M20
ねじの種類
M
シャンク精度
h7
RoHS指令(10物質対応)
対応
精度表記
STD
商品説明動画
【ハイスタップ】A-TAP
参考になった