メンズストレッチジャケット FJ0006M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48609978 品番 FJ0006M
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
グレー サイズ3L 仕様背抜き、内側ポケット左右付き、左裾内側チケットポケット、後ろ中心センターベンツ 種別ストレッチジャケット 混率(%)毛50、ポリエステル50 肩幅(cm)48.2 袖丈(cm)64 着丈(cm)78.5 機能ストレッチ、帯電防止 バスト(cm)119 アズワン品番64-4105-27 生地ストレッチサージ 色番2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする