ボンマックス
ボンマックスの ワーキングウェア
ボンマックスの トップス
ボンマックスの オールシーズン トップス
メンズストレッチジャケット FJ0006M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48609996
品番
FJ0006M
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
S
仕様
背抜き、内側ポケット左右付き、左裾内側チケットポケット、後ろ中心センターベンツ
種別
ストレッチジャケット
混率(%)
毛50、ポリエステル50
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
70.5
機能
ストレッチ、帯電防止
バスト(cm)
99
アズワン品番
64-4105-29
生地
ストレッチサージ
色番
8