曜日別特売
AD-LDS 12×120° 超硬リーディングドリル AD-LDS OSG(オーエスジー) 48610146

超硬リーディングドリル AD-LDS

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本先端角(°)SIG:120呼び12注文コード48610146品番AD-LDS 12×120°
参考基準価格(税別)¥21,900販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

EgiAsコーティング採用で耐摩耗性・じん性が向上。切れ味がよく欠けにくい刃先形状。

用途低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、焼入鋼(45~70HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネルシャンク径Ds(Φmm)12溝長l(mm)28材質超硬全長(mm)108直径(Φmm)12質量(g)157先端角(°)SIG:120シャンク長(mm)80呼び12表面処理EgiAsコーティング許容差シャンク:h6ねじれ角(°)12先端角許容差(°)60±3、90±1、120±2、140+4~0RoHS指令(10物質対応)対応寸法PL(mm)先端:3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする