用途低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、焼入鋼(45~70HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル
シャンク径Ds(Φmm)3溝長l(mm)1.8材質超硬全長(mm)38直径(Φmm)1質量(g)7先端角(°)SIG:140シャンク長(mm)32呼び1表面処理WXLコーティング許容差シャンク:h6ねじれ角(°)約25先端角許容差(°)60±3、90±1、120±2、140+4~0RoHS指令(10物質対応)対応寸法PL(mm)先端:0.2