メンズストレッチジャケット FJ0008M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48610389 品番 FJ0008M
参考基準価格(税別)¥24,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ブラック サイズLL 仕様背抜き、内側ポケット左右付き、左裾内側チケットポケット、後ろ中心センターベンツ 種別ストレッチジャケット 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)46.4 袖丈(cm)64 着丈(cm)76.5 機能ストレッチ、帯電防止 バスト(cm)114 アズワン品番64-4105-68 生地ストレッチツイル 色番16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする