ボンマックス
ボンマックスの ワーキングウェア
ボンマックスの トップス
ボンマックスの オールシーズン トップス
メンズレギュラーストレッチジャケット FJ0011M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48610608
品番
FJ0011M
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
色
グレー
サイズ
M
仕様
背抜き、内側ポケット左右付き、左裾内側チケットポケット、後ろサイドベンツ、ストライプ
種別
ストレッチジャケット
混率(%)
毛50、ポリエステル50
肩幅(cm)
42.8
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
72.5
機能
ストレッチ、帯電防止
バスト(cm)
104
アズワン品番
64-4105-90
生地
ストレッチサージ
色番
2